CNMG 090404-F3M IC830 Doppelseitige, rhombische 80°-Drehwendeschneidplatte zum Schlichten von rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: 5569091
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5569091
EAN / GTIN 7291075336573
Herstellernummer 5569091
L-Nummer L23950 701

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F3M, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 9.67 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer F3M
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 9.67 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.81 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb