HFP 333-SPADE IQ IC908 Bohrköpfe für die Bearbeitung von Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K)

Artikel-Nr.: 5568699
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5568699
EAN / GTIN 7291075315295
Herstellernummer 5568699
L-Nummer L24050 908

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 33.3 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW) 1 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 33.3 mm
  • Funktionslänge (LF) 11.2 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 18.5 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 7.33 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb