WNMG 060404-F3P IC20N Doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatte zum Vorschlichten und Schlichten

Artikel-Nr.: 5568450
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5568450
    EAN / GTIN 7291075319415
    Herstellernummer 5568450
    L-Nummer L23950 1204

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F3P, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Spanformer F3P
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.07 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb