COMG 190624-R3P-IQ IC8250 Doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatte mit 7° negativem, seitlichem Freiwinkel für die Schwerzerspanung von Stahl

Artikel-Nr.: 5567089
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie DOVEIQTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5567089
    EAN / GTIN 7291075320954
    Herstellernummer 5567089
    L-Nummer L23950 884

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R3P, Eckenradius (RE) 2.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 19.34 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

    Merkmal:

    • Spanformer R3P
    • Eckenradius (RE) 2.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 19.34 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
    • Maximaler Vorschub 0.9 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 3.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.35 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb