• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schleifvlies-Pad CF-PRO 1000

Artikel-Nr.: 555999 1000
(60,57 € / 1 Quadratmeter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,12 € / Stück
    (60,57 € / 1 Quadratmeter)
  • ab 20 Stück
    1,77 € / Stück
    (50,57 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
588 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vliesstruktur Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 600 - 1.000
Feinheitsgrad sehr fein
Vliesstruktur 1.000
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Breite 152 mm
Länge 228 mm
Ausführung S Ultra Fine
3M-Bezeichnung CF-PRO
Farbe grau
Produktart Schleifvlies-Pad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 555999 1000
EAN / GTIN 4064035074135
Herstellernummer 7100023340

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.
Hochleistungsvlies mit extrem dichter Kornverteilung bis in die Tiefen des Fasermaterials. Der spezielle Vliesaufbau ermöglicht ein aggressives Schleifverhalten, höchste Standzeit ohne Zusetzen und ein noch gleichmäßigeres Schliffbild.

Vorteil:

  • Passt sich der Werkstückform an.
  • Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.
  • Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.
  • Trocken und nass einsetzbar.
  • Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.

Verwendung:

Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar.
Fein / sehr fein: zum Reinigen empfindlicher Oberflächen, zum Ausbessern leichter Kratzer auf Metallen. Auch für feine / sehr feine Strichmattierungen auf Stählen und NE-Metallen geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schleifvlies-Pad CF-PRO 1000

Schleifvlies-Pad CF-PRO 1000

auf Anfrage
Sofort lieferbar
588 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,12 €
(60,57 € / 1 Quadratmeter)
ab 20  St.
1,77 €
(50,57 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.616 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,00 €
(57,14 € / 1 Quadratmeter)
ab 20  St.
1,66 €
(47,43 € / 1 Quadratmeter)
Ausführung S Ultra Fine S Ultra Fine
Breite 152 152
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 < 0,1
Farbe grau grau
Länge 228 229
Vliesstruktur 1.000 1.000
Produktart Schleifvlies-Pad Schleifvlies-Pad

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb