Schleifvliesring-Set, 3-teilig (A), zum Reinigen und Mattieren grob 150 mm

Artikel-Nr.: 555760 150
Setpreis 3 Stück (15,90 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ring-⌀ 150 mm
Ringbreite 25 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
Reduzierring-⌀ 14 mm; 16 mm
Produktart Schleifvliesring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 555760 150
EAN / GTIN 4013349630575
Herstellernummer L065681601

Beschreibung

Ausführung:

Die Unipol® Schleifvliesringe sind um einen Metallkern gewickelt; Set-Inhalt jeweils drei Ringe.

Verwendung:

Die Schleifvliesringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden.
Für sämtliche Metalle (INOX, Stahl, Aluminium, Messing), Kunststoffe, Holz und Keramik geeignet. Grobes und aggressives Schleifvlies (etwa Korn 100) zur Entfernung von Flugrost und Oberflächenverschmutzungen. Zum Anrauen alter Farben, Lacke, Kunststoffe und Gummiteile, zum Satinieren von dekorativen Metalloberflächen (Rautiefe Rt ca. 3,5 − 4 µm).

Hinweis:

Spanndorne für Schleifvliesringe siehe Nr. 555785.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb