Klett-Schleifblatt (SiC) Set 100-teilig 80

Artikel-Nr.: 553975 80
Setpreis 100 Stück (0,30 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Körnung 80
    Scheiben-⌀ 32 mm
    Aufnahme Klett
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 553975 80
    EAN / GTIN 4027497149254
    Herstellernummer A3302030080

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Rückseite der Scheiben ist mit Schlingenvelours kaschiert und in Verbindung mit Gummi-Schleifteller Klett Nr. 553995 selbsthaftend. Für schnellen Scheibenwechsel.

    Verwendung:

    Auf Mikro-Schleifsystemen. Arbeitshöchstgeschwindigkeit siehe Gummi-Schleifteller Klett Nr. 553995.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb