Beschreibung:
VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 8.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Funktionslänge (LF) 100.45 mm, Spannutenlänge (LCF) 55 mm, L/D Bereich 3xD, L/D Bereich 3xD, Gesamtlänge (OAL) 102 mm, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Nutzlänge (LU) 45 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Richtung (HAND) Right Hand
- Bohrdurchmesser (DC) 8.5 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.5 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 2
- Funktionslänge (LF) 100.45 mm
- Spannutenlänge (LCF) 55 mm
- L/D Bereich 3xD
- Number of Teeth 2
- Gesamtlänge (OAL) 102 mm
- Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 40 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU) 45 mm