Marmorierstift 30 mm

Artikel-Nr.: 552000 30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,54 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,28 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Kopf-⌀ 30 mm
    Kopflänge 30 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    Schaftlänge 40 mm
    maximale Drehzahl 10.000 min-1
    Produktart Polierstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 552000 30
    EAN / GTIN 4045197239983
    Herstellernummer 552000 30

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Kunststoff, GFK
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Siliciumcarbid (SiC) in Korn 46 weichelastisch in Kunststoff (PU) gebunden und auf Stützteller mit 6 mm Stahlschaft aufgeklebt.

    Verwendung:

    Zum Marmorieren und Dekorschleifen von Stahl, INOX, NE-Metallen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb