CaraFin Diamant Polierstift, D3, Typ: ZY1010

Artikel-Nr.: 551940 ZY1010
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CaraFin
Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Feinheitsgrad Glanzpolitur
Kopf-⌀ 10 mm
Kopflänge 10 mm
Schaft-⌀ 6 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 1 m/s - 2 m/s
Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 551940 ZY1010
EAN / GTIN 4062406114572
Herstellernummer 551940 ZY1010

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierstifte aus elastischem PU Material an der Umfangsfläche mit Diamantkorn belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.

Verwendung:

Polierarbeiten mit höchster Flexibilität und Anpassung an Konturen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb