• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

CNMG 160612-M3M IC6015 Doppelseitige, rhombische 80°-Drehwendeschneidplatte für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl und Kohlenstoffstahl mit geringem C-Gehalt

Artikel-Nr.: 5510243
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5510243
EAN / GTIN 7291075305692
Herstellernummer 5510243
L-Nummer L23950 767

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M3M, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.12 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer M3M
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 16.12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 6.35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.2 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb