SNMX 150708R-11 IC8150 Wendeschneidplatte zum Schaben von Rohren

Artikel-Nr.: 5508695
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5508695
    EAN / GTIN 7291075112856
    Herstellernummer 5508695
    L-Nummer L23950 2278

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M, Eckenradius (RE) 11 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.87 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm

    Merkmal:

    • Spanformer M
    • Eckenradius (RE) 11 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.16 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 15.87 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb