DCET 11T3005R-WF IC907 Rhombische, positive 55°-Wendeschneidplatte mit Wiper zum Schlichten mit hohen Vorschubwerten

Artikel-Nr.: 5506326
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5506326
EAN / GTIN 7291075200331
Herstellernummer 5506326
L-Nummer L23950 2504

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer WF, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 11.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Merkmal:

  • Spanformer WF
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 11.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.01 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb