WNMG 06T302-NF IC530N Doppelseitige Trigon- Wendeschneidplatten zum Vorschlichten und Schlichten

Artikel-Nr.: 5503225
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5503225
EAN / GTIN 7291075080858
Herstellernummer 5503225
L-Nummer L23950 2353

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer NF, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Merkmal:

  • Spanformer NF
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
  • Maximaler Vorschub 0.17 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.3 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb