Digital ABS Messschieber, Schnabelmessflächen Zoll/Metrisch, 0-40"/0-1000 mm

Artikel-Nr.: 550-227-10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Messbereich 0 mm - 1.000 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 550-227-10
EAN / GTIN 4946368124735
Herstellernummer 550-227-10
L-Nummer L40010 8521

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber verfügt über gerundete Messschenkel und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Gerundete Messschenkel erlauben das Messen von Innendurchmessern. ABSOLUTE Maßstab.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 40
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0.003″
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
Mass: 0.96
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre , 3,5 Jahre (>300 mm)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb