{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Cast | |
Schneidstoff | AlTiSiN | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 10 mm | |
Gesamtlänge | 51 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547700 D1210 | |
EAN / GTIN | 4067263736684 | |
Herstellernummer | 547700 D1210 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Frässtift beschichtet GARANT Master Cast - grob, AlTiSiN, Typ: D1210
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
36,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
17,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 51 mm | 60 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | AlTiSiN | HSS |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Cast | Zahnung Z3 |
Produktart | Frässtift | Frässtift |