{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master INOX | |
Schneidstoff | HM AlTiN | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 5 mm | |
Gesamtlänge | 45 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547500 D0605 | |
EAN / GTIN | 4062406774325 | |
Herstellernummer | 547500 D0605 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Master INOX Frässtift beschichtet grob, HM AlTiN, Typ: D0605
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
27,32 €
18,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
23,91 €
17,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 45 mm | 45 mm |
Kopf-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Schneidstoff | HM AlTiN | HM AlCrN |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 5 mm | 5 mm |