{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | M0613 | |
Formbeschreibung | Spitzkegel | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 13 mm | |
Gesamtlänge | 43 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546900 M0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156914 | |
Herstellernummer | 546900 M0613 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: M0613
auf Anfrage
Sofort lieferbar
767 Stück sofort lieferbar
15,73 €
9,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
728 Stück sofort lieferbar
15,73 €
10,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
12,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel |
Gesamtlänge | 43 mm | 43 mm | 49 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | mittel |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 |
Kopflänge | 13 mm | 13 mm | 17 mm |