Digitale Messuhr, Berechnungs ID-C, ASME/ANSI Norm, Zoll/Metrisch, 1″, 0,00005″, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-597B-10
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-597B-10
EAN / GTIN 4946368863221
Herstellernummer 543-597B-10
L-Nummer L40010 14493

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messuhr erlaubt es Ihnen eine Berechnungsfunktion für die gemessenen Werte zu verwenden Ax+B+Cx-1 Die Integrierte Berechnungsfunktion findet nutzen in vielen Anwendungsfällen (Bsp: Außendurchmesser Messung) Die Koeffizienten A, B und C können frei definiert werden. X = Weg des Messbolzen Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 14 verschiedene Skalen) GO/NG Toleranzbewertung MAX/MIN/MAX-MIN Funktion um Spitzenwerte zu erfassen „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/s Einfache Einstellung durch Menüführung im Display Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.

Merkmal:

Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Inch/Metrisch umschaltbar: Ja
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Digital/Analog: Digital
Geliefert: Inklusive CR2032-Batterie, Tragegriff, Prüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb