Digitale Messuhr, Berechnungs ID-C, 25,4 mm, 0,001 mm, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-590B-10
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-590B-10
EAN / GTIN 4946368863177
Herstellernummer 543-590B-10
L-Nummer L40010 14452

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messuhr erlaubt es Ihnen eine Berechnungsfunktion für die gemessenen Werte zu verwenden Ax+B+Cx-1 Die Integrierte Berechnungsfunktion findet nutzen in vielen Anwendungsfällen (Bsp: Außendurchmesser Messung) Die Koeffizienten A, B und C können frei definiert werden. X = Weg des Messbolzen Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 14 verschiedene Skalen) GO/NG Toleranzbewertung MAX/MIN/MAX-MIN Funktion um Spitzenwerte zu erfassen „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/s Einfache Einstellung durch Menüführung im Display Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.

Merkmal:

Schutzart: IP42
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 8 mm, 330° drehbar
Inch-Metrisch: Metrisch
Digital/Analog: Digital
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Stiel-Ø: 8 mm
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): 0,003 mm
Messfrequenz (MAX/MIN/BEREICH): Standardmodus: 10 mal/s schneller Modus: 50 mal/s (Stößelgeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung)
H MPE (Hysterese): 0,002 mm
Messbereich: 25,4 mm
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0,002 mm
Digitaler Schritt: 0,001 mm (Standardeinstellung), 12 Schritte
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb