Digitale Messuhr ID-N, IP66, ANSI/AGD Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,00005″

Artikel-Nr.: 543-576
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 66
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
    IP-Schutzart IP 66
    Messtechnik digital
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 543-576
    EAN / GTIN 4946368554211
    Herstellernummer 543-576
    L-Nummer L40010 7737

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dies ist eine schmale und robuste Messuhr mit rückseitig angebrachten Bolzen. Die ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-N, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Eingebautes ABSOLUT System. Speziell zum Einbau in Vorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Mit Datenausgang. IP66 ermöglicht den Einbau in Produktionsmaschinen oder anderen rauhen Umgebungsbedinungen. Grafische Anzeige bei Über- und Unterschreitung der Toleranz. Flexible Einbaumöglichkeit durch umschaltbare Orientierung der Anzeige.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Zählrichtung umschaltbar: Ja
    Messbereich: 0.5″/12.7 mm
    Genauigkeit: 0,0004″/0,00012″
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0,00012″/0,003 mm
    Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 6,2 mm
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
    ON/OFF: Ja
    DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: Einschließlich Batterie
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: ca. 7000 Stunden
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb