Digitale Messuhr, Max-Min ID-C, Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,00005″, Rückwand mit Öse

Artikel-Nr.: 543-301-10
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-301-10
EAN / GTIN 4946368863054
Herstellernummer 543-301-10
L-Nummer L40010 16496

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messuhr mit MAX,MIN,RANGE Haltefunktion bietet Ihnen die folgenden Vorteile: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) kann gemessen werden Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen) GO/NG Toleranzbewertung Integrierte Berechnungsfunktion Ax Der Koeffizient A ist frei definierbar, x = Weg des Messbolzen „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/s Einfache Einstellung durch Menüführung im Display Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.

Merkmal:

Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
Inch/Metrisch umschaltbar: Ja
Digital/Analog: Digital
Geliefert: Inklusive CR2032-Batterie, Prüfzertifikat
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb