Linear Gauge LGK, schlanke Bauform 10 mm, 0,0005 mm

Artikel-Nr.: 542-187
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 542-187
EAN / GTIN 4946368761299
Herstellernummer 542-187

Beschreibung

Beschreibung:

Ein linearer Messtaster in schlanker Bauform der Ihnen die folgende Vorteile bietet: Differential-Rechteckwellensignalausgang ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum. Die schlanke Bauform ermöglicht die Montage auch in beengten Platzverhältnissen. Photoelektrischer Maßstab sorgt für höchste Präzision über den gesamten Messbereich. Extrem langlebig durch Linearkugellager in Messbolzeneinheit. Schutzart IP67G schützt perfekt für den Einsatz in rauen Umgebungenbedingungen. Ideal für die Inline-Messung und verwendung in automatisierten Anlagen.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 10
Genauigkeit: (1,5 + L/50) µm; L= Messlänge in mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 1500 mm/s
Messkraft: 0,8 N bei Messbolzen unten, 0,75 N Messbolzen horizontal, 0,7 N Messbolzen nach oben
Energieversorgung: 5 V (4.5 V bis 5.2 V), 80 mA max.

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb