{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z3 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z3 | |
Zahnungsart | mit Spanbrecher | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HSS | |
Form | C1225 | |
Formbeschreibung | Walzenrund | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540800 C1225 | |
EAN / GTIN | 4045197156099 | |
Herstellernummer | 540800 C1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Frässtift Z3 − mittel, mit Spanbrecher, HSS, Typ: C1225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
362 Stück sofort lieferbar
15,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
56,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 65 mm | 65 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HSS | AlTiSiN |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Serie | Zahnung Z3 | GARANT Master Cast |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 mm | 25 mm |