{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z Stahl | |
Zahnung Kurzzeichen | Z Stahl | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | L1020 | |
Formbeschreibung | Rundkegel | |
Kopf-⌀ | 9,6 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Gesamtlänge | 76 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540740 L1020 | |
EAN / GTIN | 4045197804938 | |
Herstellernummer | 540740 L1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Frässtift Z Stahl − grob, HM, Typ: L1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
39,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
46,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
42,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Rundkegel | Rundkegel | Rundkegel |
Gesamtlänge | 76 mm | 60 mm | 65 mm |
Kopf-⌀ | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z Stahl | Z9 | INOX |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kopflänge | 30 mm | 20 mm | 20 mm |