{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z FINE | |
Zahnung Kurzzeichen | Z FINE | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | A0820 | |
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540440 A0820 | |
EAN / GTIN | 4045197679901 | |
Herstellernummer | 540440 A0820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z FINE − sehr fein, HM, Typ: A0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
35,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
32,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
22,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
31,46 €
22,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
37,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | Zylinder ohne Stirnverzahnung |
Gesamtlänge | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Kopf-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Zahnung Z FINE | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |