{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Tropfen | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 E1220 | |
EAN / GTIN | 4062406587031 | |
Herstellernummer | 540222 E1220 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel, HM TiAlN, Typ: E1220
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
57,75 €
34,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
63,55 €
62,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
34,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
47,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
63,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Tropfen | Tropfen | Tropfen | Tropfen | Tropfen |
Gesamtlänge | 60 mm | 220 mm | 60 mm | 60 mm | 220 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |