Linear Scale AT116 1500 mm

Artikel-Nr.: 539-292-30R
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Produktart Linearmaßstab

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 539-292-30R
    EAN / GTIN 4946368854625
    Herstellernummer 539-292-30R
    L-Nummer L40700 520

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für Fräsmaschinen, Kreuztische, Vorrichtungen usw.
    • Glasmaßstab, Nullpunkt nicht codiert.
    • Themperaturkoeffizient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
    • gepanzertes Kabel zum Anschluß an den Counter

    Merkmal:

    Betriebstemperatur: 0ºC bis 45ºC
    Genauigkeit: (5+5L/1000) µm L = Effektive Messlänge [mm]
    Energieversorgung: 5V DC ± 10%
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb