Linear Scale AT103 1700 mm

Artikel-Nr.: 539-134-40
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 539-134-40
EAN / GTIN 4946368584294
Herstellernummer 539-134-40

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Längenmessgerät bietet Ihnen eine erhöhte Vibrationsfestigkeit und Langlebigkeit. Diese Version des AT 103 bietet Ihnen folgende Vorteile: Die innovativen Gummilippen halten Verunreinigungen fern, wenn Sie das Längenmessgerät in einer Maschinenhalle nutzen. Eine gepanzerte Signalleitung wird verwendet, um das Längenmessgerät an einen Zähler anzuschließen; so können Sie dieses auch unter ungünstigen Umgebungsbedingungen sicher bedienen. Der Signalleitungsausgang kann auf beiden Seiten des Schiebers positioniert werden; so können Sie das Signalkabel wahlweise anschließen.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0ºC bis 45ºC
Genauigkeit: (3+3L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Energieversorgung: 5V DC ± 10%
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb