Linear Scale AT103 600 mm

Artikel-Nr.: 539-121-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 539-121-30
EAN / GTIN 4946368583846
Herstellernummer 539-121-30
L-Nummer L40010 8966

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Längenmessgerät bietet Ihnen eine erhöhte Vibrationsfestigkeit und Langlebigkeit. Sehr robust gegen Vibrationseinwirkung. Die innovativen Gummidichtlippen halten Verunreinigungen die bspw. in einer Maschinenhalle auftreten fern. Gepanzerte Signalleitung für den sicheren Betrieb in rauen Umgebungen. Die Signalleitung kann auf beiden Seiten des Schiebers positioniert werden.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0ºC bis 45ºC
Genauigkeit: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Energieversorgung: 5V DC ± 10%
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb