Nonius-Versatz-Mittellinien-Messschieber 10-150 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 536-105
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 536-105
EAN / GTIN 4946368111056
Herstellernummer 536-105
L-Nummer L40060 1

Beschreibung

Beschreibung:

Der Messschieber zur Messung des Bohrungsmittenabstandes, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Speziell zur Messung von Bohrungsmittelpunkt zu Bohrungsmittelpunkt. Messungen von Kante zur Bohrungsmitte können ebenfalls durchgeführt werden.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 10,1 - 150
Messbereich: 10,1-150 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Mass: 970
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb