Nonius Messschieber, lange Messschenkel, Feineinstellung 0-500 mm, 0,02 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 534-114
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Messtechnik analog
    Produktart Werkstattmessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 534-114
    EAN / GTIN 4946368110943
    Herstellernummer 534-114
    L-Nummer L40010 1521

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Messschieber mit langen Messschenkeln sind in Ausführungen mit oder ohne Feineinstellung erhältlich und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Lange Messschenkel ermöglichen das messen an schwer zu erreichenden Merkmalen. Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 0 - 500
    Messbereich: 0 - 500 mm
    Skalenteilungswert: 0,02 mm
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,06 mm
    Mass: 470
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Lieferung in einer Box
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb