P2010 M Induktiver Längenmess-taster inklusive Prüfprotokoll

Artikel-Nr.: 5324010
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
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5324010
EAN / GTIN 4059192055356
Herstellernummer 5324010
L-Nummer L40080 1327

Beschreibung

Ausführung:

  • Varianten ohne und mit pneumatischer Abhebung bzw. Beaufschlagung
  • Messbolzen in Kugelführung gelagert
  • Hohe Linearität über den gesamten Messbereich
  • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung (EMV)
  • Alle Taster können durch mitgelieferte Kappe von axialem auf radialen Kabelausgang umgebaut werden
  • Angaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon

Beschreibung:

Induktiver Messtaster Millimar P2010 M
  • Kompatibilität: MaHR Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 5 mm
  • Standardausführung
  • Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15N
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Kappe für seitlichen Kabelausgang, Schlüssel für Vorhubeinstellung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15N
  • Temperaturkoeffizient: 0.15 µm/°C
  • Messbereich Anfang_mm: -5 mm
  • Abstand unterer Anschlag MAX: -5.3 mm
  • Lagertemperatur MIN: -10 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb