Nonius Messschieber, Feineinstellung 0-130 mm, 0,02 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 532-101
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 532-101
EAN / GTIN 4946368110615
Herstellernummer 532-101
L-Nummer L40010 9838

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Messschieber mit Feineinstellung für einfache Schieberpositionierung

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 130
Messbereich: 0 - 130 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,03 mm
Mass: 625
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb