1303 Induktiver Messtaster mit radialem Kabelaustritt

Artikel-Nr.: 5313030
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
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5313030
EAN / GTIN 4059192054878
Herstellernummer 5313030
L-Nummer L40100 672

Beschreibung

Ausführung:

  • Hohe Betriebsrobustheit, da Messsystem von Führung und Einspannschaft abgesetzt ist
  • Hervorragende Spanneigenschaften
  • Messbolzen in Kugelführung gelagert
  • Messbolzenabhebung über Drahtabheber möglich
  • Angaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon

Beschreibung:

Induktiver Messtaster Millimar 1303
  • Kompatibilität: Mahr-LVDT Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 1 mm
  • Drahtabhebung
  • Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N
Lieferumfang: Schlüssel für Vorhubeinstellung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Temperaturkoeffizient: 0.09 µm/°C
  • Abstand unterer Anschlag MAX: 0 mm
  • Messbereich Anfang_mm: -1 mm
  • Abstand unterer Anschlag MIN: -1.1 mm
  • Lagertemperatur MIN: -10 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb