{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Steighöhe | 6.440 mm | |
Breite außen | 520 mm | |
Holmhöhe | 60 mm | |
Wandabstand | 200 mm | |
Material | Edelstahl | |
Leiternzüge | einzügig | |
mit Rückenschutz | ja | |
Produktart | Steigleiter |
Artikelnummer | 530110 | |
EAN / GTIN | 4031405935181 | |
Herstellernummer | 530110 |