2-Punkt Innenfeinmessgerät Bohrlochmessgerät für extra kleine Bohrungen, 10-18 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 526-125-20
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 526-125-20
EAN / GTIN 4946368855615
Herstellernummer 526-125-20
L-Nummer L40010 13854

Beschreibung

Beschreibung:

Das 2-Punkt-Innenmessgerät zur Messung kleiner Bohrungen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schnelle und genaue Messungen von kleinen Bohrungen (0,95 - 18 mm). Die mitgelieferte analoge Messuhr, kann optional durch eine Digmatic Messuhr (543-310B) ersetzt werden. Messflächen hartverchromt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 10 - 18
Skalenteilungswert: 0,001 mm
Wiederholpräzision: 2 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer einer Box inkl. Kunststoffabdeckung für Messuhren
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb