Teleskopaufsatz Plattformleiter FlexxStep

Artikel-Nr.: 52521
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 52521
EAN / GTIN 4031405525214
Herstellernummer 052521

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teleskopteil für Plattformleiter FlexxStep
  • Werkzeuglos anbringbar
  • plus 3 Sprossen
  • Plattformhöhe max. plus 0,82 m
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Sprossen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb