Schlag-Ringschluessel, gesichert 65mm

Artikel-Nr.: 51BS.65
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51BS.65
EAN / GTIN 3662424013775
Herstellernummer 51BS.65

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten
  • Der Schlüssel braucht beim Schlagen nicht gehalten zu werden - keine Verletzungsgefahr, maximale Sicherheit
  • Innovativer und bedienerfreundlicher Entriegelungshebel
  • Einhakloch für Arbeiten in der Höhe
  • schwarz phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 65
  • B [mm]: 93
  • E [mm]: 41
  • E1 [mm]: 48.0
  • L [mm]: 300
  • Gewicht in Gramm: 2720

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb