Schlag-Ringschluessel 32mm

Artikel-Nr.: 51B.32
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51B.32
EAN / GTIN 3662424001772
Herstellernummer 51B.32
L-Nummer L60130 7775

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlag-Ringschlüssel: Verwendung mit einem Gleithammer oder einem Drucklufthammer für das Anziehen und Lösen in der Schwermechanik
  • Schlüssel aus einem stoßbeständigen Stahl geschmiedet
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 51
  • E [mm]: 21.5
  • L [mm]: 195
  • Gewicht in Gramm: 547

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb