• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

2K Ergonomie-Feilenheft 120 mm

Artikel-Nr.: 519600 120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
707 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 120 mm
Heftmaterial 2-Komponenten-Kunststoff
passend für Feilenlänge 200 mm - 350 mm
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519600 120
EAN / GTIN 4045197890351
Herstellernummer 519600 120

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches 2-Komponenten-Feilenheft mit Aufhängebohrung und praktischen Farbcode-Clips (rot, grün, gelb) zur individuellen Kennzeichnung von z.B. der Hiebgröße. Die griffige Oberflächenstruktur und die auf den Handballen angepasste Form garantieren auch mit nassen und öligen Händen eine optimale, ermüdungsfreie Kraftübertragung. Beidseitig verwendbare Reduziereinsätze gewährleisten einen sicheren Halt aller Angeln.

Verwendung:

Für alle Werkstatt-, Schlüssel- und Präzisionsfeilen.

Lieferumfang:

Feilenheft inkl. je 1 Farbcode-Clip in rot, grün und gelb.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb