Kunststoff-Feilenheft 125 mm

Artikel-Nr.: 519510 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
707 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 125 mm
passend für Feilenlänge 250 mm - 350 mm
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519510 125
EAN / GTIN 7610733203765
Herstellernummer 1200.125

Beschreibung

Ausführung:

Aus schlagfestem Kunststoff, mit großer Aufhängebohrung.
Aufbohren für Feilenangel nicht erforderlich, kein Wegrollen.

Verwendung:

Für alle Werkstatt-, Präzisions- und Schlüsselfeilen.