Parallelendmaß-Satz, metrisch, Prüfzertifikat, ISO 8 Endmaße, Klasse 2, Keramik

Artikel-Nr.: 516-734-10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Holzbox
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Toleranzklasse 2
Werkstoff Keramik
Anzahl Endmaße 8
Verpackung Holzbox
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 516-734-10
EAN / GTIN 4946368223698
Herstellernummer 516-734-10
L-Nummer L40010 13135

Beschreibung

Merkmal:

Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Holzbox
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb