• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

RM-SEI-3B-06 IC507 Einschneiden-Reib-WSP für hohe Schnittgeschwindigkeiten bei allgemeinen Bearbeitungen

Artikel-Nr.: 5140202
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie INDEXH-REAM

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5140202
EAN / GTIN 7291075219784
Herstellernummer 5140202
L-Nummer L24220 47

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Reiben, Winkel 6 Degrees, Schneidkantenlänge (L) 17 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 3.0, Schneideinsatzdicke (S) 2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 4.4 mm

Merkmal:

  • Winkel 6 Degrees
  • Schneidkantenlänge (L) 17 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 3.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 2 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 4.4 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb