Fühlhebel, kleine Bauart, 0,02", 0,0005", D=9,52 mm Schaft

Artikel-Nr.: 513-512-10E
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
Messtechnik analog
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-512-10E
EAN / GTIN 4946368850467
Herstellernummer 513-512-10E

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehbare Skala für die einfache Nullstellung.
  • edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen für eine reibungslose und präzise Messung.

Merkmal:

  • Hartmetallspitze ø 2 mm Nr.: 131324
  • Anzeigeabweichung über einen Bereich von einer Umdrehung: ±0.0005″
  • Funktionen: Basissatz mit 9,52 mm Schaft
  • Hysterese: 2″
  • L1: 37.4mm
  • L2: 33,9 mm
  • D ⌀ : 29,2mm
  • C: 74,1mm
  • Messeinsatz: Gewinde M 1.7 x 0.35
  • Lieferumfang: In einer Box mit Schaft 9,52 mm, Messeinsatz ø2 mm
  • Modell mit Skalenscheibe: 0-10-0
  • Digital/Analog: Analog
  • Skalenteilungswert: 0,0005″
  • Zoll/Metrisch: Zoll
  • Gewicht: 51g
  • Messkraft: ≤ 0,3N
  • Messbereich: 0,02″
  • R MPE (Wiederholpräzision): ±0,0002″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb