Fühlhebel, horizontale Ausführung, 20° geneigt 0,4 mm, 0,002 mm, 4/8 mm Schaft, mit Halterung

Artikel-Nr.: 513-445-10T
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-445-10T
EAN / GTIN 4946368676272
Herstellernummer 513-445-10T
L-Nummer L40010 12222

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0,4
Skalenteilungswert: 0.002
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box mit ⌀8/4 Einspannschaft, ⌀1/2/3 Taster, Schwenkklemme und Halterungsstange

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb