Fühlhebel, horizontale Ausführung, 20° geneigt, 0,016″, 0,0001″, 4/9,52 mm Schaft, mit Halterung, schwarze Skale

Artikel-Nr.: 513-443-16T
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-443-16T
EAN / GTIN 4946368676401
Herstellernummer 513-443-16T

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

Teilung: 0,0001″
Funktionen: Vollständiger Satz
Zoll-Metrisch: Zoll
Geliefert: In einer Box mit Schaft ø3/8″ und 0,157″, Taststift ø0,039″/0,079″/0,118″, Drehklemme und Haltestange