• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Stahlflaschenständer

Artikel-Nr.: 51150
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 51150
EAN / GTIN 4017976010571
Herstellernummer 51150
L-Nummer L90080 112

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Profilstahl-/Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Bohrungen zum Verbinden und Wandbefestigung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 100
Gesamtbreite (mm): 550
Gesamthöhe (mm): 1000
Flaschenanzahl (Stück): 2
Flaschen-Durchmesser (mm): 204-229
Inhalt (Liter): 40-50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb