P21A Einsatz plan Ø4 L30 Stahl

Artikel-Nr.: 5113023
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5113023
    EAN / GTIN 4059192040796
    Herstellernummer 5113023
    L-Nummer L40080 3886

    Beschreibung

    Beschreibung:

    P21A Einsatz plan Ø4 L30 Stahl
    • Millimar Einsatz P21A
    • Material Messfläche: Stahl
    • Länge (mm): 30
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb