2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät, 0,7-6″, 0,0005″

Artikel-Nr.: 511-931-20
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511-931-20
Herstellernummer 511-931-20
L-Nummer L40010 14138

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser 2-Punkt-Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Verschleißteile aus Hartmetall, (Kontaktspitzen und feststehende Messbolzen ab 18 mm aus Hartmetall). Der große Handgriff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%.

Merkmal:

Abstufung: 0.0005″
Zoll-Metrisch: Zoll
Genauigkeit: 2 µm
Geliefert: Inklusive Box, Messuhr, Kunststoffabdeckung für Anzeige
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb